曜日別特売

7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ - エスコ
(1件のレビュー)

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
ボールポイント付

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)7形状L型エスコ品番EA573W-7軸長(mm)190寸法L2(mm)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03498756EA573W-7
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03498756
2023-02-13
用途: マツダのフロントキャリパーの分解
永友モータース

マツダのブレーキキャリパの分解に必要なサイズなので購入させてもらいました。値段もお手頃で使い勝手もよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする