曜日別特売

1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) - エスコ

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。

材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DP-4寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03417224EA140DP-4
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする