エスコ
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグ
ソケット
ねじ寸法
PT1/4inch
エスコ品番
EA140DP-2
寸法L(mm)
57.5
寸法H(mm)
19
材質(シール)
NBR
使用圧力(MPa)
0.98
寸法A(mm)
13
寸法T
PT1/4
寸法D(Φmm)
25
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]
寸法B(Φmm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03417206
EA140DP-2
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください