エスコ
8.5mm ウレタンホース用プラグ
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
ソケットorプラグ
プラグ
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気・油・他
使用圧力(MPa)
1.47
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
エスコ品番
EA140E-8.5
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
19
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
19
適合ホース外径(Φmm)
12.5
寸法B1(mm)
Φ7.5
寸法B(Φmm)
7.5
適合ホース内径(Φmm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03417321
EA140E-8.5
1.47
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください