エスコ
8.5mm ワプッシュウレタン ソケット
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途
エアー用
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[10]
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140EF-8.5
材質(シール)
NBR
使用圧力(MPa)
0.98
適合ホース外径(Φmm)
12.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]
適合ホース内径(Φmm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03417382
EA140EF-8.5
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください