2.0mmx10m グロメット

2.0mmx10m グロメット - エスコ2.0mmx10m グロメット - エスコ

鉄板等のエッジの保護などに便利です。
着脱を簡単に行うことができます。
好きな長さにカットして使用できます。
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。

材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03682122EA948GB-2.0EA948GB-2.0---
オープン
2,680
2,948(税込)
翌日出荷
返品不可
03682174EA948GC-2.0EA948GC-2.01.124.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03682174EA948GC-2.003682122EA948GB-2.0EA948GC-2.0 2.0mmx10m グロメット エスコ 036821222.0mmx10m グロメットエスコ1個
2,680
税込2,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする