エスコ
ゴム付ケレップ
用途
水栓の補修用パーツ
耐熱温度(℃)
80
材質
EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)
80
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415212
EA124MA-1
13用
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
当日出荷
残り1点です
03415221
EA124MA-2
20用
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください