曜日別特売

[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス

[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス - エスコ[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス - エスコ
接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電圧(V)AC600/DC600定格電流(A)1.2/0.1保護構造IP65仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03668585EA940DF-24AC600/DC6001.2/0.1
オープン
8,420
9,262(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする