エスコ
[2点用] コントロールボックス
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-2
材質
鋼板
型式
AGAW313Y
穴径(Φmm)
30
取付穴数
2点
保護
IP40
サイズ(mm)
150×76×80(W×D×H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03668542
EA940DF-2
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください