0.025x150mm [アルミニューム]シム

0.025x150mm [アルミニューム]シム - エスコ0.025x150mm [アルミニューム]シム - エスコ
厚さ(mm)0.025材質アルミニウムエスコ品番EA440EG-0.0A質量(g)81寸法150mm×2.5m許容差±5%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451131EA440EG-0.0A
オープン
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする