エスコ
0.025x150mm [コパー]シム
厚さ(mm)
0.025
材質
銅
エスコ品番
EA440EF-0.0A
質量(g)
139
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.008
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451043
EA440EF-0.0A
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください