エスコ
0.102x150mm [アルミニューム]シム
厚さ(mm)
0.102
材質
アルミニウム
エスコ品番
EA440EG-0.1
質量(g)
162
寸法
150mm×2.5m
許容差
±5%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451165
EA440EG-0.1
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください