エスコ
0.152x150mm [コパー]シム
厚さ(mm)
0.152
材質
銅
エスコ品番
EA440EF-0.1B
質量(g)
553
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.010
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03451095
EA440EF-0.1B
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください