エスコ
0.3x150mm [ステンレス]シム
厚さ(mm)
0.3
材質
ステンレス(SUS302)
エスコ品番
EA440EB-0.3
質量(g)
558
寸法
150mm×1.25m
許容差
±0.060
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03450815
EA440EB-0.3
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください