エスコ
0.4x150mm [ブラス]シム
厚さ(mm)
0.4
材質
真鍮
エスコ品番
EA440EC-0.4
質量(g)
1386
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.045
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03450921
EA440EC-0.4
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください