曜日別特売

0.5x150mm [スチール]シム

0.5x150mm [スチール]シム - エスコ0.5x150mm [スチール]シム - エスコ
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)材質カーボンスチールエスコ品番EA440E-0.5厚さ(mm)0.5質量(g)1732寸法150mm×2.5m許容差±0.039内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03450736EA440E-0.50.5150mm×2.5m
オープン
6,760
7,436(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする