エスコ
0.65x150mm [スチール]シム
用途
機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
材質
カーボンスチール
エスコ品番
EA440E-0.6
厚さ(mm)
0.65
質量(g)
2268
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.041
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03450745
EA440E-0.6
0.65
150mm×2.5m
オープン
¥
7,230
¥
7,953
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください