エスコ
[緑] 30mm [大型] プッシュプル スイッチ
エスコ品番
EA940D-42
種類
非照光式
接点構成
1a1b
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
ボタン色
緑
動作方式
プッシュプル
取付穴径(Φmm)
30.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03667361
EA940D-42
オープン
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください