エスコ
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド
材質
SUS201
エスコ品番
EA463EG-5
幅(mm)
15.88(5/8インチ)
厚さ(mm)
0.76
適合ツール
EA463EE-3、-4
長さ(m)
30
耐荷重(kg)
850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03456677
EA463EG-5
オープン
¥
39,700
¥
43,670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください