エスコ
穴用スナップリングセット
セット内容
適合穴径(入数):
6mm(100)
8mm(100)
13mm(50)
16mm(50)
19mm(50)
21mm(30)
23mm(30)
26mm(30)
穴径(Φmm)
6、8、13、16、19、21、23、26
材質
S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番
EA949DB
形状
穴用スナップリング
ケース寸法(mm)
207×145×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03683547
EA949DB
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください