曜日別特売

軸用スナップリングセット

軸用スナップリングセット - エスコ軸用スナップリングセット - エスコ
(1件のレビュー)
セット内容
適合軸径(入数):
7mm(100)
9mm(100)
11mm(50)
13mm(50)
15mm(50)
16mm(30)
18mm(30)
20mm(30)
形状軸用スナップリング材質バネ鋼エスコ品番EA949DAケース寸法(mm)207×145×40mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03683285EA949DA
オープン
9,850
10,835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03683285
2015-08-19
用途: 農機、建機、産機修理、伝動機器、軸受け等修理
ひらの機械メンテナンス

ベアリングサイズの軸用、穴用のセットがあると大変便利だと思います。
S-10、12、15、17、20、25、30、35、40、45
H-26、28、32、35、37、40、42、47、52、55、62
修理に使えないサイズや、逆に使いたいサイズが無いのは不便です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
3479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする