エスコ
10.0x36.5mm引きスプリング
外径(Φmm)
10.0
線径(Φmm)
1.2
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XH-36.5
長さ(mm)
36.5、許容荷重時:52.5
許容差
B:±0.3、C:±0.2
初張力(N)
10.57
総巻数(巻)
15.5
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697337
EA952XH-36.5
オープン
¥
775
¥
853
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください