エスコ
10x28mm 押しスプリング
外径(Φmm)
10
線径(Φmm)
1.6
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VN-28
高さ(mm)
28.0、許容荷重時:20.32
総巻数(巻)
12.0
密着高さ(mm)
18.4
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697102
EA952VN-28
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください