11x1.6mm 押しスプリング

11x1.6mm 押しスプリング - エスコ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)11線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-111長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03695587EA952S-111
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-09
用途: 空気実験
教育・研究機関

M24やASW338等VSR系ピストンに適合…1mなので長さ自由に合わせられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする