エスコ
12.5x46.9mm引きスプリング
外径(Φmm)
12.5
線径(Φmm)
1.6
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XJ-46.9
長さ(mm)
46.9、許容荷重時:63.8
許容差
B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)
20.96
総巻数(巻)
15.5
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697355
EA952XJ-46.9
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください