エスコ
12x1.6mm 押しスプリング
(2件のレビュー)
外径(Φmm)
12
線径(Φmm)
1.6
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-122
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695605
EA952S-122
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください