エスコ
12x34mm 押しスプリング
外径(Φmm)
12
線径(Φmm)
2.0
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VQ-34
高さ(mm)
34.0、許容荷重時:25.20
総巻数(巻)
12.0
密着高さ(mm)
23
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697127
EA952VQ-34
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください