曜日別特売

13x40mm 押しスプリング

13x40mm 押しスプリング - エスコ
外径(Φmm)13線径(Φmm)2.3ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VR-40高さ(mm)40.0、許容荷重時:31.00総巻数(巻)13.0密着高さ(mm)28.8内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03697136EA952VR-40
オープン
4,250
4,675(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする