曜日別特売

14x1.6mm 押しスプリング

14x1.6mm 押しスプリング - エスコ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)14線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-142長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03695641EA952S-142
オープン
3,710
4,081(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-20
用途: ピストンによる
教育・研究機関

押し出し空気を作る為、M4 AK等、Ver2やVer3…他のピストン内径14mmに適合、カットして使ってます。ブロ―バックギミックがあるAKは不等ピッチスプリング入れると壊れる為、この商品(等ピッチスプリング)は良い。7~8個体分は使えるので助かってます。リピ買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする