エスコ
16.0x77.4mm引きスプリング
外径(Φmm)
16.0
線径(Φmm)
2
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XK-77.4
長さ(mm)
77.4、許容荷重時:109.7
許容差
B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)
31.87
総巻数(巻)
24.5
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697391
EA952XK-77.4
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください