エスコ
16x107.4mm 引きスプリング
外径(Φmm)
16.0
線径(Φmm)
2
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XK-107
長さ(mm)
107.4、許容荷重時:158.4
許容差
B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)
31.87
総巻数(巻)
39.5
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697364
EA952XK-107
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください