曜日別特売

16x45mm 押しスプリング

16x45mm 押しスプリング - エスコ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)16線径(Φmm)2.9ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VT-45高さ(mm)45.0、許容荷重時:35.72総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)33.4内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03697154EA952VT-45
オープン
3,150
3,465(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03697154
2023-08-24
用途: 点滴スタンドの軸の中に入れるスプリングとして購入
みはし医院医療・福祉・介護関連業

2本の中古の点滴スタンドを購入したのですが、台座から伸びる直径25mmくらいの金属棒の中に入れるスプリング(点滴の上の棒を落としたときに、スプリングで衝撃を防ぐので必須の物です)片方は紛失、もう片方は、鉄製品だったらしく、サビており、スプリングとして使う事が出来ませんした。今回調べたところ、押しバネでサイズがぴったりなの本商品。しかもステンレスで2本組みという事で、まさに欲しかった商品でした。巻きが、元々ついていた物よりも密なのですが、使い勝手は全くかわりません。これなら、糖分は安心して使えます。
「点滴スタンドを使っていて、上部の金属棒を落としたときにクッション機能が落ちている方は、分解して取り替える時に使えます」と書いておくと、だれかの役に立つかもしれないと考え、レビューしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする