曜日別特売

17x52mm 押しスプリング

17x52mm 押しスプリング - エスコ
外径(Φmm)17線径(Φmm)3.2ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VU-52高さ(mm)52.0、許容荷重時:42.40総巻数(巻)13.0密着高さ(mm)40内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03697163EA952VU-52
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする