エスコ
19x2.0mm 押しスプリング
外径(Φmm)
19
線径(Φmm)
2.0
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-191
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695772
EA952S-191
オープン
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください