エスコ
19x3.0mm 引きスプリング
外径(Φmm)
19
線径(Φmm)
3.0
ばねの種類
引きばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952SA-193
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03696472
EA952SA-193
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください