エスコ
20x162.2mm 引きスプリング
外径(Φmm)
20.0
線径(Φmm)
2
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XL-162
長さ(mm)
162.2、許容荷重時:302.3
許容差
B:±0.4、C:±0.3
初張力(N)
21.03
総巻数(巻)
62.5
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697416
EA952XL-162
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください