エスコ
22x3.0mm 押しスプリング
外径(Φmm)
22
線径(Φmm)
3.0
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-223
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695851
EA952S-223
オープン
¥
5,470
¥
6,017
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください