エスコ
26x3.5mm 押しスプリング
外径(Φmm)
26
線径(Φmm)
3.5
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-263
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695964
EA952S-263
オープン
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください