エスコ
3.5x10mm 押しスプリング
外径(Φmm)
3.5
線径(Φmm)
0.4
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VD-10
高さ(mm)
10.0、許容荷重時:5.52
総巻数(巻)
10.0
密着高さ(mm)
4.4
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697005
EA952VD-10
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください