エスコ
4.0x12mm 押しスプリング
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.45
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VE-12
高さ(mm)
12.0、許容荷重時:6.36
総巻数(巻)
10.5
密着高さ(mm)
4.95
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697023
EA952VE-12
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください