5x1.2mm 引きスプリング

5x1.2mm 引きスプリング - エスコ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)5線径(Φmm)1.2ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-52長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03696883EA952SA-52
オープン
3,390
3,729(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03696883
2015-12-28
用途: ホビーラジコン用
自動車・二輪車・自転車関連業

全く使い物にならない!!
伸びたら伸びっぱなし、戻らない
お金をどぶに捨てた様なもの!!
こんな物何に使うのか全く想像もつかない!!!

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
大変恐れ入りますが、不良品が届いた等に関しましては、弊社問い合わせ窓口まで使用詳細等あわせてご連絡頂けると幸いでございます。宜しくお願い申し上げます。(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする