エスコ
6.3x22.3mm引きスプリング
外径(Φmm)
6.3
線径(Φmm)
0.7
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XF-22.3
長さ(mm)
22.3、許容荷重時:34.3
許容差
B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)
3.14
総巻数(巻)
15.5
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697294
EA952XF-22.3
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください