エスコ
6.5x17mm 押しスプリング
外径(Φmm)
6.5
線径(Φmm)
0.9
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VJ-17
高さ(mm)
17.0、許容荷重時:10.96
総巻数(巻)
11.0
密着高さ(mm)
9.45
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697066
EA952VJ-17
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください