エスコ
7.0x18mm 押しスプリング
外径(Φmm)
7
線径(Φmm)
1.0
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VK-18
高さ(mm)
18.0、許容荷重時:12.00
総巻数(巻)
11.0
密着高さ(mm)
10.5
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697075
EA952VK-18
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください