エスコ
8.0x28.5mm引きスプリング
外径(Φmm)
8.0
線径(Φmm)
0.9
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XG-28.5
長さ(mm)
28.5、許容荷重時:42.9
許容差
B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)
5.25
総巻数(巻)
15.5
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697312
EA952XG-28.5
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください