エスコ
8.0x29.7mm引きスプリング
外径(Φmm)
8.0
線径(Φmm)
1
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XG-29.7
長さ(mm)
29.7、許容荷重時:41.9
許容差
B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)
7.97
総巻数(巻)
15.5
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697321
EA952XG-29.7
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください