曜日別特売

プラスチックチェーン

プラスチックチェーン - エスコプラスチックチェーン - エスコプラスチックチェーン - エスコプラスチックチェーン - エスコプラスチックチェーン - エスコプラスチックチェーン - エスコプラスチックチェーン - エスコプラスチックチェーン - エスコ
(2件のレビュー)

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。
ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。
プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。

材質ポリエチレン長さ(m)10内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
質量(g)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03707331EA980A-11EA980A-11902.00.5
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
当日出荷
03707401EA980A-12EA980A-12902.00.5
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
当日出荷
03707706EA980A-21EA980A-212403.01.0
オープン3,830
3,830
4,213(税込)
当日出荷
03707715EA980A-22EA980A-222403.01.0
オープン3,830
3,830
4,213(税込)
当日出荷
03707776EA980A-31EA980A-313604.02.0
オープン4,270
4,270
4,697(税込)
当日出荷
03707785EA980A-32EA980A-323604.02.0
オープン4,270
4,270
4,697(税込)
翌日出荷
返品不可
03707812EA980A-35EA980A-353604.02.0
オープン4,270
4,270
4,697(税込)
翌日出荷
返品不可
03707821EA980A-36EA980A-363604.02.0
オープン4,270
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り1点です
03707846EA980A-41EA980A-4110006.04.0
オープン4,750
4,750
5,225(税込)
当日出荷
03707855EA980A-42EA980A-4210006.04.0
オープン4,750
4,750
5,225(税込)
翌日出荷
返品不可
03707882EA980A-45EA980A-4510006.04.0
オープン4,750
4,750
5,225(税込)
翌日出荷
返品不可
03707891EA980A-46EA980A-4610006.04.0
オープン4,750
4,750
5,225(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03707846
2024-07-29
用途: 駐車場の出入口
栄研テクノ株式会社サービス業

屋外使用により劣化して断裂することから、定期的(半年から1年)に交換をしています。
高くても耐候性に優れた樹脂のチェーンがあると嬉しいです。

対象商品 : 03707846
2017-06-29
用途: 駐車場の仮設に
竹丸造園センター株式会社建設業・工事業

白は扱いが少ないのでこちらを利用しました。
耐久性が気になるところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする