エスコ
40mm径 チェーンキャッチ
材質
SUS304
エスコ品番
EA951GA-40
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
80
仕上
バフ研磨
内容量
1個
注意
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694451
EA951GA-40
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください