10mm フッ素樹脂チューブ

10mm フッ素樹脂チューブ - エスコ

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。
耐薬品性に優れています。
耐侯性、耐腐蝕性に優れています。
不燃性
外、内面にものが付着しにくい。
半透明で内部流体が確認できます。

内径×外径(Φmm)8×10長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03415973EA125F-10
オープン
37,800
41,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする