エスコ
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色
黒
エスコ品番
EA125DA-12
材質
ウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
36
常用圧力(MPa)
0.6
破壊圧力(MPa)
1.8
使用流体
空気/水
特性
耐薬/柔軟性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415885
EA125DA-12
オープン
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください